{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | TubiX | |
Leikkuukiekon ⌀ | 20 mm | |
Leikkuukiekon leveys | 6,2 mm | |
Leikkuukiekon reikä | 7,8 mm | |
Putken ulko-⌀ | 3 mm - 30 mm | |
Pituus | 54 mm | |
Leveys | 55 mm | |
Korkeus | 26 mm | |
Tuotetyyppi | Putkileikkuri |
Tuotekoodi | 818380 30 | |
EAN / GTIN | 4003773090038 |