Yleiskäyttöinen kaapelikelan rullain ja purkurullain X-BOARD 300 mm

Tuote nro.: 814879 300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Halkaisija (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Halkaisija 300 mm
Korkeus 120 mm
Paino 1,58 kg
Tuotetyyppi Kaapelikela

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 814879 300
EAN / GTIN 9120045475623
Valmistajan numero 10137

Kuvaus

Malli:

Kompakti X-BOARD – XB on yleiskäyttöinen kaapelikelan päällerullain ja purkurullain. Se mahdollistaa häiriöttömän ja järkevän työskentelyn ilman sekaantuneita kaapeleita. X-BOARD – XB on kompakti ja soveltuu lähes kaikille kelatyypeille.
Kuormitettavuus enintään 300 kg.

Etu:

6 (koko 300) tai 12 (koko 500) kumipäällysteistä jalkaa takaavat luistamattoman ja tukevan asennon. Suojaa optimaalisesti valmiiden lattiapäällysteiden pintoja.

Käyttö:

Kaiken tyyppisille kaapeleille ja putkille (yksijohtimiset kaapelit, kaapelikiepit, kaapelikelat, tyhjät putket, köydet ja köysikelat). Soveltuu erityisen hyvin vioittuneille kaapelikeloille.

Ohje:

Basalttisauvoja nro 814877 voidaan käyttää haluttaessa apuna keskiöinnissä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin