Basalttisauvasarja Runposticks, 19-osaa 10

Tuote nro.: 814877 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sauvojen lkm Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sauvojen lkm 10
Tuotetyyppi Kaapelinvetolaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 814877 10
EAN / GTIN 9120045473100
Valmistajan numero 10020

Kuvaus

Malli:

Joustavat basalttitangot, kaikki 1 m pitkät, molemmissa päissä jaloteräskierre. Tankoja ruuvaamalla pituus voidaan määritellä yksilöllisesti.

Käyttö:

Ihanteellinen työskenneltäessä putken ulkopuolella, esim. ripustetuissa katoissa tai levyrakenteissa.

Toimituksen sisältö:

10 basalttisauvaa, kukin 1 m pitkä (5×⌀ 7,5 mm (punainen / kova), 3×⌀ 5,5 mm (musta / keskikova), 2×⌀ 4,5 mm (keltainen / pehmeä), 1 joustava ohjauskärki, 1 erittäin vahva magneetti, 1 kuulaketju, 1 silmukkapää renkaalla, 1 tarttumakoukku, 1 kierreadapteri, 1 erikoisliukukoukku ruostumatonta terästä, 1 LED-lamppu, 1 tekstiililaukku.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin