Malli:
3 mm paksu lasikuitujousi,
vakaa työnnettäessä ja silti
erittäin joustava; erittäin soveltuva vaikeisiin kaapelinvetoihin jo päällystettyihin tai erittäin mutkaisiin putkiin.
Ergonominen pito- ja kantokahva. Patentoitu ohjauskärki, kierteentasain ja taittumissuoja ( 2× ulkokierre ⌀ RTG 6 mm). Automaattinen takaisintyöntösuoja. Luistamaton pinnoite. Sopii rakennustyömaille, roiskesuojattu, pölysuojattu, iskunkestävä ja murtumaton. Mahdollinen 38 mm:n säteeseen asti.
Yhteensopiva myös RUNPOCAM RC2 (nro
814878)- ja basalttisauvojen (nro
814877) kanssa.
Integroitu digitaalinen metrilaskuri.
Toimituksen sisältö:
Mukana lisävarusteet, jotka pysyvät tallessa muovilaatikossa: 1 joustava ohjauskärki, jossa kierteentasain, 1 taittumiselta suojaava päätyholkki RTG ⌀ 6 mm, 1 sisäänvetäjä, 1 erikoisliima 3 g, 1 kaapelin vetosilmukka (ulko-⌀ 14 mm), 6 liimaholkkia ⌀ 3 mm, 3 vetosilmukkaa ⌀ 7 mm, 1 kärkisilmukka ⌀ 11 mm, 1 liitosholkki, 2 asennusavainta, 1 nappiparisto CR2032.