Kaapelivetojousi lasikuitua GF3 muovikotelossa 30 m

Tuote nro.: 814867 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

nauhan pituus (m) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    nauhan pituus 30 m
    Kaapelinvetojousen enimmäiskuormitus 4,5 kN
    Kaapelinvetojousen ja holkin liitännän enimmäiskuormitus 1,3 kN
    Tuotetyyppi Kaapelinvetolaite

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 814867 30
    EAN / GTIN 9120045477153
    Valmistajan numero 10197

    Kuvaus

    Malli:

    3 mm paksu lasikuitujousi, vakaa työnnettäessä ja silti erittäin joustava; erittäin soveltuva vaikeisiin kaapelinvetoihin jo päällystettyihin tai erittäin mutkaisiin putkiin.
    Ergonominen pito- ja kantokahva. Patentoitu ohjauskärki, kierteentasain ja taittumissuoja ( 2× ulkokierre ⌀ RTG 6 mm). Automaattinen takaisintyöntösuoja. Luistamaton pinnoite. Sopii rakennustyömaille, roiskesuojattu, pölysuojattu, iskunkestävä ja murtumaton. Mahdollinen 38 mm:n säteeseen asti.
    Yhteensopiva myös RUNPOCAM RC2 (nro 814878)- ja basalttisauvojen (nro 814877) kanssa.

    Toimituksen sisältö:

    Mukana lisävarusteet, jotka pysyvät tallessa muovilaatikossa: 1 joustava ohjauskärki, jossa kierteentasain, 1 taittumiselta suojaava päätyholkki RTG ⌀ 6 mm, 1 sisäänvetäjä, 1 erikoisliima 3 g, 1 kaapelin vetosilmukka (ulko-⌀ 14 mm), 6 liimaholkkia ⌀ 3 mm, 3 vetosilmukkaa ⌀ 7 mm, 1 kärkisilmukka ⌀ 11 mm, 1 liitosholkki, 2 asennusavainta, 1 nappiparisto CR2032.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin