Nailoninen kaapelinvetojousi, nauhan pituus: 10m

Tuote nro.: 814862 10
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
69 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

nauhan pituus (m) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

nauhan pituus 10 m
Kaapelinvetojousen ja holkin liitännän enimmäiskuormitus 1,1 kN
Tuotetyyppi Kaapelinvetolaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 814862 10
EAN / GTIN 9120045472530
Valmistajan numero 13115 M6
Manufacturer RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 THALGAU, Österreich, www.runpotec.com

Kuvaus

Malli:

4 mm paksu muovinen kaapelinvetojousi, erittäin taipuisa, erittäin hyvin hankausta kestävä, ei johda sähköä. Materiaali nurjahduskestävää, pitää muotonsa ja on hyvin liukuvaa.
Jousi nailonia. Toinen pää puristettu, kierukka-akseli ja vetosilmukka, toinen pää puristettu, vetosilmukka.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin