{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 255 mm | |
Standardi | ISO 6787; ASME B107.8M-2003 | |
Suurin avainkoko | 33 mm | |
Kokonaispituus | 10 tuuma | |
Kidan asento | 15 astetta | |
Valmistusmenetelmä | tarkkuuskovetettu jauostesuojattu | |
Raaka-aine | Suurtehoterässeos | |
Pinta | kromattu | |
Paino | 430 g | |
kipinöimätön | ei | |
Kääntöleuat | kyllä | |
Asteikko | kyllä | |
Räikkätoiminto | ei | |
Kahvan päällyste | kyllä | |
Tuotetyyppi | Jakoavain |
Tuotekoodi | 813930 255 | |
EAN / GTIN | 7314150056361 | |
Valmistajan numero | 9072 PC |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Jakoavain, kääntöleuka, Kokonaispituus: 255mm
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa
68,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 034 kappaletta varastossa
27,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 989 kappaletta varastossa
23,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
113 kappaletta varastossa
21,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa
45,89 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus | 255 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Suurin avainkoko | 33 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 28 mm |
Tuotetyyppi | Jakoavain | Jakoavain | Jakoavain | Jakoavain | Jakoavain |