Jakoavain, kääntöleuka 205 mm

Tuote nro.: 813930 205
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
131 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kokonaispituus 205 mm
    Standardi ISO 6787; ASME B107.8M-2003
    Suurin avainkoko 28 mm
    Kokonaispituus 8 tuuma
    Kidan asento 15 astetta
    Valmistusmenetelmä tarkkuuskovetettu jauostesuojattu
    Raaka-aine Suurtehoterässeos
    Pinta kromattu
    Paino 272 g
    kipinöimätön ei
    Kääntöleuat kyllä
    Asteikko kyllä
    Räikkätoiminto ei
    Kahvan päällyste kyllä
    Tuotetyyppi Jakoavain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 813930 205
    EAN / GTIN 7314150103447
    Valmistajan numero 9071 PC

    Kuvaus

    Malli:

    Ergonominen kahva termoplastista elastomeeriä. Kidan asento 15°. Muottiintaottu, karkaistu ja kromattu. Jakoavain muuttuu liikkuvaa ja hammastettua leukaa sisäänpäin kääntämällä putkipihdeiksi. Hammastettu leuka on induktiokarkaistu ja mahdollistaa varman otteen.

    Standardi:

    ISO 6787; ASME B107.8M-2003

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin