Siirtoleukapihdit, 2K-kahvankuoret 250 mm

Tuote nro.: 813720 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
354 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kidan pituus 30 mm
Leukaväli 0 mm - 52 mm
Kokonaispituus 250 mm
Tuotetyyppi Siirtoleukapihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 813720 250
EAN / GTIN 4003773047841
Valmistajan numero 86 05 250

Kuvaus

Malli:

Yhdensuuntaiset, sileät tartuntaleuat; kromattu malli.
Siirtoloveus napin painalluksella ja kiinnitysvipu leukojen suurelle puristusvoimalle. Tartuntapintojen välinen liikealue mahdollistaa käytön räikän tapaan.
Siirtoleukapihdit kromattu, monikomponenttiset kahvankuoret.
Laseroitu asteikko (etupuoli metrinen ja takapuolella tuumat) mahdollistaa avainkidan säädön ennalta.

Käyttö:

Säästävä tarttuminen ruuveihin, muttereihin, kromattuihin kalusteisiin jne.

Ohje:

Suojaleuat ovat saatavilla nrolla 813725.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Siirtoleukapihdit, 2K-kahvankuoret  250 mm

Siirtoleukapihdit, 2K-kahvankuoret 250 mm

pyynnöstä
Varastossa
354 kappaletta varastossa
72,22 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
439 kappaletta varastossa
60,26 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Kokonaispituus 250 mm 250 mm
Kidan pituus 30 mm 30 mm
Leukaväli 0 mm - 52 mm 0 mm - 52 mm
Tuotetyyppi Siirtoleukapihdit Siirtoleukapihdit

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin