Siirtoleukapihdit, 2K-kahvankuoret 150 mm

Tuote nro.: 813720 150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
437 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kidan pituus 20 mm
    Leukaväli 0 mm - 27 mm
    Kokonaispituus 150 mm
    Tuotetyyppi Siirtoleukapihdit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 813720 150
    EAN / GTIN 4003773069928
    Valmistajan numero 86 05 150

    Kuvaus

    Malli:

    Yhdensuuntaiset, sileät tartuntaleuat; kromattu malli.
    Siirtoloveus napin painalluksella ja kiinnitysvipu leukojen suurelle puristusvoimalle. Tartuntapintojen välinen liikealue mahdollistaa käytön räikän tapaan.
    Siirtoleukapihdit kromattu, monikomponenttiset kahvankuoret.

    Käyttö:

    Säästävä tarttuminen ruuveihin, muttereihin, kromattuihin kalusteisiin jne.

    Ohje:

    Suojaleuat ovat saatavilla nrolla 813725.