Siirtoleukapihdit, Kokonaispituus: 400mm

Tuote nro.: 813700 400
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kidan pituus 41 mm
Leukaväli 0 mm - 85 mm
Kokonaispituus 400 mm
Tuotetyyppi Siirtoleukapihdit

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 813700 400
EAN / GTIN 4003773077312
Valmistajan numero 86 03 400
Valmistaja KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Kuvaus

Malli:

Yhdensuuntaiset, sileät tartuntaleuat; kromattu malli.
Siirtoloveus napin painalluksella ja kiinnitysvipu leukojen suurelle puristusvoimalle. Tartuntapintojen välinen liikealue mahdollistaa käytön räikän tapaan.
Siirtoleukapihdit kromattu, muovipäällysteiset kahvat.

Käyttö:

Säästävä tarttuminen ruuveihin, muttereihin, kromattuihin kalusteisiin jne.

Ohje:

Suojaleuat ovat saatavilla nrolla 813725.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin