Siirtoleukapihdit 125 mm

Tuote nro.: 813700 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
399 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kidan pituus 16 mm
Leukaväli 0 mm - 23 mm
Kokonaispituus 125 mm
Tuotetyyppi Siirtoleukapihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 813700 125
EAN / GTIN 4003773077497
Valmistajan numero 86 03 125

Kuvaus

Malli:

Yhdensuuntaiset, sileät tartuntaleuat; kromattu malli.
Siirtoloveus napin painalluksella ja kiinnitysvipu leukojen suurelle puristusvoimalle. Tartuntapintojen välinen liikealue mahdollistaa käytön räikän tapaan.
Siirtoleukapihdit kromattu, muovipäällysteiset kahvat.

Käyttö:

Säästävä tarttuminen ruuveihin, muttereihin, kromattuihin kalusteisiin jne.

Ohje:

Suojaleuat ovat saatavilla nrolla 813725.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin