Varakudosnauha hihnavääntimelle 25/820 mm

Tuote nro.: 811510 25/820
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
321 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nauhan leveys / nauhan pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nauhan leveys 25 mm
nauhan pituus 820 mm
Tuotetyyppi hihna

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 811510 25/820
EAN / GTIN 4045197225931
Valmistajan numero 811510 25/820

Kuvaus

Käyttö:

Pyöreiden, pääasiassa halkaisijoiltaan suurten osien kiinnittämiseen.

Sopii:

Hihnaväännin nro 811500 .

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin