Hihnaputkipihtien vaihtohihna, Nauhan leveys / nauhan pituus: 27/930mm

Tuote nro.: 811410 27/930
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
178 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nauhan leveys / nauhan pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nauhan leveys 27 mm
nauhan pituus 930 mm
Tuotetyyppi hihna

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 811410 27/930
EAN / GTIN 4045197225894
Valmistajan numero 811410 27/930

Kuvaus

Käyttö:

Pyöreiden, pääasiassa halkaisijoiltaan suurten osien kiinnittämiseen.

Sopii:

Hihnaputkipihdit nro 811400.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin