Kulmaputkipihdit (kevyempi rakenne) 1.1/2 tuuma

Tuote nro.: 810400 1.1/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
465 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Putken ⌀ (tuuma) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 425 mm
Leukaväli 59 mm
Putken ⌀ 1.1/2 tuuma
Kitakulma 45 astetta
Kidan karkaisu induktiokarkaistu
pihtien materiaali kromivanadiiniterästä
Tuotetyyppi Putki- ja vesipumppupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 810400 1.1/2
EAN / GTIN 4045197167019
Valmistajan numero 810400 1.1/2

Kuvaus

Malli:

Ruotsalainen muoto, kapea, 45° taivutettu kita. Kokonaan taottu, häviämättömäksi varmistettu säätöruuvi.

Raaka-aine:

Nuorrutettua kromivanadiiniterästä, induktiokarkaistu kita.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin