Kulmaputkipihdit (kevyempi rakenne) 1 tuuma

Tuote nro.: 810400 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
258 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Putken ⌀ (tuuma) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kokonaispituus 315 mm
    Leukaväli 45 mm
    Putken ⌀ 1 tuuma
    Kitakulma 45 astetta
    Kidan karkaisu induktiokarkaistu
    pihtien materiaali kromivanadiiniterästä
    Tuotetyyppi Putki- ja vesipumppupihdit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 810400 1
    EAN / GTIN 4045197167002
    Valmistajan numero 810400 1

    Kuvaus

    Malli:

    Ruotsalainen muoto, kapea, 45° taivutettu kita. Kokonaan taottu, häviämättömäksi varmistettu säätöruuvi.

    Raaka-aine:

    Nuorrutettua kromivanadiiniterästä, induktiokarkaistu kita.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin