Yleiskäyttöinen reikäsaha ilman keskiöporaa 68 mm

Tuote nro.: 788041 68
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Porauksen ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Käyttö iskulla / ilman iskua: ei iskuporausta
  • Lastuava aine: KM

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Käyttö iskulla / ilman iskua ei iskuporausta
    Lastuava aine KM
    Terien lkm Z 3
    Enimmäiskatkaisusyvyys 60 mm
    Käyttöalueet Kytkin-, seinä- ja jakorasiat, uppovalaisimet
    Tuotetyyppi Reikäsaha

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 788041 68
    EAN / GTIN 4058546228743
    Valmistajan numero 4932464929

    Kuvaus

    Uitvoering:

    HM-tanden voor een langere levensduur, ook bij het boren van dichte materialen. Brede en diepe spaanruimtes voor eenvoudig verwijderen van de boorkern. Agressieve tandgeometrie voor maximaal 10x snellere voortgang van het boren vergeleken met bimetalen gatzagen. Ideaal voor gebruik op het gebied van elektronica en installateurswerk.

    Toepassing:

    Voor het boren van grotere gaten in diverse materialen: metselwerk, lichte bouwmaterialen, kunststoffen en hout. Niet geschikt voor gebruik in harde materialen zoals beton, graniet, natuursteen en harde baksteen met een hardheid van meer dan 30 N/mm².

    Tip:

    Alleen draaiend gebruiken (niet klopboren).

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin