{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttö iskulla / ilman iskua | ei iskuporausta | |
Lastuava aine | KM | |
Terien lkm Z | 2 | |
Enimmäiskatkaisusyvyys | 60 mm | |
Käyttöalueet | saniteettitila- ja lämmitysputket, halogeenilamput | |
Tuotetyyppi | Reikäsaha |
Tuotekoodi | 788041 44 | |
EAN / GTIN | 4058546228699 | |
Valmistajan numero | 4932464924 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Yleiskäyttöinen reikäsaha ilman keskiöporaa, Porauksen ⌀: 44mm
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
44,97 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
252 kappaletta varastossa
18,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
106 kappaletta varastossa
10,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
suositeltu kierrosluku alumiini | 295 min-1 | 295 min-1 | |
suositeltu kierrosluku INOX | 95 min-1 | 95 min-1 | |
suositeltu kierrosluku teräs | 195 min-1 | 195 min-1 | |
Käyttöalueet | saniteettitila- ja lämmitysputket, halogeenilamput | ||
Hammasta/tuuma | 4 / 6 | 4 / 6 | |
Halkaisija | 44 mm | 44 mm | |
Tuotetyyppi | Reikäsaha | Reikäsaha | Reikäsaha |