Kovametallikärkinen Bit-monikäyttöpora, 1/4 tuumaa (E 6,3) 6 mm

Tuote nro.: 787047 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Poran ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: KM
  • Käyttö iskulla / ilman iskua: ei iskuporausta
  • Bit-kuusiovarsi: E 6,3

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Poran ⌀ 6 mm
Lastuava aine KM
Käyttö iskulla / ilman iskua ei iskuporausta
Bit-kuusiovarsi E 6,3
Kierukkaosan pituus 54 mm
Kokonaispituus 100 mm
Terien lkm Z 2
Tuotetyyppi Monikäyttöpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 787047 6
EAN / GTIN 9002740000204
Valmistajan numero 0027200600100

Kuvaus

Malli:

Kauttaaltaan timanttihiottu kovametalliterä, erittäin terävä ja kova teräosa. Patentoitu 4-kertainen profiili, nopea purunpoisto.
Kovametallikärkinen Bit-monikäyttöpora, 1/4 tuumaa (E 6,3).

Käyttö:

Tarkka laattojen, seinärakenteiden, betonin, metallin, puun ja muovien vakioporaus.

Ohje:

Huomio: käytä porakonetta ilman iskua!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin