Kovametallikärkinen betonipora, ⌀: 8mm

Tuote nro.: 786070 8
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: KM
  • Standardi: DIN 8039; ISO 5468
  • Käyttö iskulla / ilman iskua: Iskuporaus
  • Varsi: Lieriövarsi.

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

8 mm
Lastuava aine KM
Standardi DIN 8039; ISO 5468
Käyttö iskulla / ilman iskua Iskuporaus
Varsi Lieriövarsi.
Työskentelypituus 80 mm
Kokonaispituus 120 mm
Varren ⌀ 8 mm
Tuotetyyppi Kivipora

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 786070 8
EAN / GTIN 4062406773434
Valmistajan numero 786070 8
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Sitkeänkovat kovametallikärjet, jotka on juotettu korkeassa lämpötilassa. Epäsymmetrinen uranmuoto hyvään porauspurun siirtoon.
Isku- ja vakioporakoneet − luja kovametallinen leikkuuterä.

Käyttö:

Tarkoitettu lähinnä tulppareikien poraamiseen iskuporakoneella betoniin, seinärakenteisiin, luonnonkiviin ja tekokiviin.
Myös kova- ja pehmytpuun, muovien, akryylin ja keramiikan tavanomaiseen poraamiseen.
Soveltuu leikkuunkorjauksen ansiosta myös karkaistun teräksen poraamiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin