{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ | 14 mm | |
Lastuava aine | KM | |
Standardi | DIN 8039; ISO 5468 | |
Käyttö iskulla / ilman iskua | Iskuporaus | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Työskentelypituus | 85 mm | |
Kokonaispituus | 150 mm | |
Varren ⌀ | 10 mm | |
Tuotetyyppi | Kivipora |
Tuotekoodi | 786070 14 | |
EAN / GTIN | 4062406773472 | |
Valmistajan numero | 786070 14 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |