Lukkosepänvasara, ranskalainen malli Ultratec-varsi, Paino ilman vartta: 2000g

Tuote nro.: 750660 2000
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Paino ilman vartta (g) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Paino ilman vartta 2 000 g
Pään pituus L 142 mm
Lyöntipäänkorkeus H 55 mm
Varren pituus 400 mm
kipinöimätön ei
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 750660 2000
EAN / GTIN 4016134003011
Valmistajan numero 5029982000
Valmistaja Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu, karkaistu ja hehkutettu. Pää lakattu, kantapuoli ja sorkka kiiltävät.
Särkymätön Ultratec-lasikuituvarsi.

Raaka-aine:

Erikoistyökaluterästä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin