Lukkosepänvasara, ranskalainen malli Ultratec-varsi 200 g

Tuote nro.: 750660 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Paino ilman vartta (g) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Paino ilman vartta 200 g
Pään pituus L 75 mm
Lyöntipäänkorkeus H 25 mm
Varren pituus 260 mm
kipinöimätön ei
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 750660 200
EAN / GTIN 4016134002991
Valmistajan numero 5029980200

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu, karkaistu ja hehkutettu. Pää lakattu, kantapuoli ja sorkka kiiltävät.
Särkymätön Ultratec-lasikuituvarsi.

Raaka-aine:

Erikoistyökaluterästä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin