Keskiöintipuikko 8-11 mm

Tuote nro.: 749800 8-11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
79 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Porauksille, joiden ⌀ on (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Porauksille, joiden ⌀ on 8 mm - 11 mm
Kokonaispituus 105 mm
Tuotetyyppi Pistepuikot

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 749800 8-11
EAN / GTIN 4049002023866
Valmistajan numero R430 141

Kuvaus

Malli:

Osat: pistepuikko, johdeholkki ja halkaistu keskitysholkki. Pistepuikko hiottavissa jälkeenpäin.

Käyttö:

Pisteen merkitseminen mallityökappaleen tai mallineen mukaisesti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin