Keskiöintipuikko 11-16 mm

Tuote nro.: 749800 11-16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Porauksille, joiden ⌀ on (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Porauksille, joiden ⌀ on 11 mm - 16 mm
Kokonaispituus 115 mm
Tuotetyyppi Pistepuikot

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 749800 11-16
EAN / GTIN 4049002023873
Valmistajan numero R430 142

Kuvaus

Malli:

Osat: pistepuikko, johdeholkki ja halkaistu keskitysholkki. Pistepuikko hiottavissa jälkeenpäin.

Käyttö:

Pisteen merkitseminen mallityökappaleen tai mallineen mukaisesti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin