Pistepuikko, erikoislaatu, kromattu 120/12 mm

Tuote nro.: 748900 120/12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
575 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kokonaispituus 120 mm
    Varren ⌀ 12 mm
    Kärjen kovuus n. 59 HRC
    Iskupään malli nuorrutettu
    Raaka-aine kromivanadiiniterästä
    Pinta kromattu
    Tuotetyyppi Pistepuikot

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 748900 120/12
    EAN / GTIN 7610733200443
    Valmistajan numero 710.3

    Kuvaus

    Malli:

    Vankka kahdeksankulmainen varsi, kiiltävä kärki. Koko pituudeltaan yhtenäisesti läpikarkaistu. Erikoisnuorrutetun lyöntipään ansiosta pistepuikko ei lohkea.
    Erikoislaatu, erittäin kovat − noin 59 HRC − ja samalla erittäin sitkeät kärjet.

    Raaka-aine:

    Kromivanadiiniterästä, kromattu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin