Pistepuikko, erikoislaatu, kromattu, Kokonaispituus: 100mm

Tuote nro.: 748900 100
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
853 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 100 mm
Varren ⌀ 8 mm
Kärjen kovuus n. 59 HRC
Iskupään malli nuorrutettu
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Pistepuikot

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 748900 100
EAN / GTIN 7610733200429
Valmistajan numero 710.1

Kuvaus

Malli:

Vankka kahdeksankulmainen varsi, kiiltävä kärki. Koko pituudeltaan yhtenäisesti läpikarkaistu. Erikoisnuorrutetun lyöntipään ansiosta pistepuikko ei lohkea.
Erikoislaatu, erittäin kovat − noin 59 HRC − ja samalla erittäin sitkeät kärjet.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin