Uloslyöntituurna, johdeholkki 1,8 mm

Tuote nro.: 748000 1,8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
648 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kärjen ⌀ 1,8 mm
Tuurnan pituus 20 mm
Kokonaispituus 84 mm
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Tuotetyyppi Uloslyöntituurna

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 748000 1,8
EAN / GTIN 2050001006745
Valmistajan numero 748000 1,8

Kuvaus

Malli:

Kapea malli, jossa on pyälletty johdeholkki ja karkaistu tuurna. Koot 0,9 − 3,9 irrallisella johdeholkilla − koot 4,9 ja 5,9 mit kiinteällä varrella.

Raaka-aine:

Vanadiini-kromiterästä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Kärjen ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin