Uloslyöntituurna, johdeholkki 0,9 mm

Tuote nro.: 748000 0,9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
586 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kärjen ⌀ 0,9 mm
Tuurnan pituus 15 mm
Kokonaispituus 70 mm
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Tuotetyyppi Uloslyöntituurna

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 748000 0,9
EAN / GTIN 2050001006721
Valmistajan numero 748000 0,9

Kuvaus

Malli:

Kapea malli, jossa on pyälletty johdeholkki ja karkaistu tuurna. Koot 0,9 − 3,9 irrallisella johdeholkilla − koot 4,9 ja 5,9 mit kiinteällä varrella.

Raaka-aine:

Vanadiini-kromiterästä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Kärjen ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin