Uloslyöntituurnat, erikoislaatu jauhemaalattu 3 mm

Tuote nro.: 746920 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
236 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kärjen ⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kärjen ⌀ D 3 mm
Kokonaispituus L1 150 mm
Tuurnan pituus L2 40 mm
Varren ⌀ S 10 mm
Kärjen kovuus 59 HRC
Raaka-aine Erikoislaatu erikoiskromivanadiiniteräksestä
Pinta kromattu, jauhemaalattu
Tuotetyyppi Uloslyöntituurna

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 746920 3
EAN / GTIN 7610733243440
Valmistajan numero 755.3 YG

Kuvaus

Malli:

Paksu kahdeksankulmainen varsi - lieriöpiikki. Koko pituudeltaan yhtenäisesti läpikarkaistu. Erityinen iskunpään nuorrutus estää lohkeamisen. Tosiasiallinen ⌀ 0,05 − 0,5 mm alle nimellismitan estää uloslyöntituurnan takertumisen reikään.
Erikoislaatu, erittäin kovat kärjet − noin 59 HRC − ja samalla erittäin sitkeät.

Raaka-aine:

Erikoislaatu erikoiskromivanadiiniteräksestä, kromattu ja jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin