Uloslyöntituurnasarja muovipitimessä, erikoislaatu jauhemaalattu 6

Tuote nro.: 746930 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
433 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Uloslyöntituurnien lkm Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Uloslyöntituurnien lkm 6
    Tuotetyyppi Uloslyöntituurna

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 746930 6
    EAN / GTIN 7610733243105
    Valmistajan numero 755.BL RB

    Kuvaus

    Malli:

    Paksu kahdeksankulmainen varsi - lieriöpiikki. Koko pituudeltaan yhtenäisesti läpikarkaistu. Erityinen iskunpään nuorrutus estää lohkeamisen. Tosiasiallinen ⌀ 0,05 − 0,5 mm alle nimellismitan estää uloslyöntituurnan takertumisen reikään.
    Erikoislaatu, erittäin kovat kärjet − noin 59 HRC − ja samalla erittäin sitkeät.

    Raaka-aine:

    Erikoislaatu erikoiskromivanadiiniteräksestä, kromattu ja jauhemaalattu.

    Sisältö:

    1 lyöntituurna: 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm