Uloslyöntituurna raskas malli 7 mm

Tuote nro.: 745500 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kärjen ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kärjen ⌀ 7 mm
Varren ⌀ 12 mm
Kokonaispituus 120 mm
Paino 105 g
Tuotetyyppi Lävistin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 745500 7
EAN / GTIN 4049002002540
Valmistajan numero R441 007 0

Kuvaus

Malli:

Kahdeksankulmainen varsi, kartiotuurna, kokonaan läpikarkaistut. Erikoisnuorrutettu lyöntipää ei lohkeile.
Raskas malli (DIN 6458 D). Lyöntipää nuorrutettu.

Standardi:

DIN 6458 D.
Testattu turvallisuus DIN 7255:n mukaisesti.

Raaka-aine:

Vakiolaatu, kromivanadiiniterästä, maalattu varsi

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin