Uloslyöntituurna raskas malli 4 mm

Tuote nro.: 745500 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
1 203 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kärjen ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kärjen ⌀ 4 mm
    Varren ⌀ 12 mm
    Kokonaispituus 120 mm
    Paino 90 g
    Tuotetyyppi Lävistin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 745500 4
    EAN / GTIN 4049002002519
    Valmistajan numero R441 004 0

    Kuvaus

    Malli:

    Kahdeksankulmainen varsi, kartiotuurna, kokonaan läpikarkaistut. Erikoisnuorrutettu lyöntipää ei lohkeile.
    Raskas malli (DIN 6458 D). Lyöntipää nuorrutettu.

    Standardi:

    DIN 6458 D.
    Testattu turvallisuus DIN 7255:n mukaisesti.

    Raaka-aine:

    Vakiolaatu, kromivanadiiniterästä, maalattu varsi

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin