Lävistimet, erikoislaatu kromattu 10 mm

Tuote nro.: 745300 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kärjen ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kärjen ⌀ 10 mm
    Varren ⌀ 16 mm
    Kokonaispituus 200 mm
    Tuotetyyppi Lävistin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 745300 10
    EAN / GTIN 7610733005079
    Valmistajan numero PB 730.10

    Kuvaus

    Malli:

    Kahdeksankulmainen varsi, kartiotuurna, kokonaan läpikarkaistut. Erikoisnuorrutettu lyöntipää ei lohkeile.
    Erikoislaatu, erittäin kovat kärjet − noin 59 HRC − ja samalla erittäin sitkeät.

    Raaka-aine:

    Erikoislaatu erikoiskromivanadiiniteräksestä, kromattu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin