Lävistimet, erikoislaatu kromattu 2 mm

Tuote nro.: 745300 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
102 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kärjen ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kärjen ⌀ 2 mm
Varren ⌀ 10 mm
Kokonaispituus 120 mm
Tuotetyyppi Lävistin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 745300 2
EAN / GTIN 7610733200641
Valmistajan numero 735.2

Kuvaus

Malli:

Kahdeksankulmainen varsi, kartiotuurna, kokonaan läpikarkaistut. Erikoisnuorrutettu lyöntipää ei lohkeile.
Erikoislaatu, erittäin kovat kärjet − noin 59 HRC − ja samalla erittäin sitkeät.

Raaka-aine:

Erikoislaatu erikoiskromivanadiiniteräksestä, kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin