Sähköasentajantaltta 250 mm

Tuote nro.: 743000 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
276 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 250 mm
Terän leveys 12 mm
Varren ⌀ 10 mm
Raaka-aine Kromivanadiini-ilmakarkaisuteräs
Pinta maalattu
Paino 190 g
Tuotetyyppi Taltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 743000 250
EAN / GTIN 4049002001611
Valmistajan numero R361 252 1

Kuvaus

Malli:

Kahdeksankulmaista terästä (kapea malli), karkaistu ja hehkutettu. Terä tasaisesti läpikarkaistu, toistuva hionta on mahdollista ilman jälkikarkaisua. Erityinen iskupään nuorrutus estää taltan lohkeamisen.

Standardi:

Testattu turvallisuus DIN 7255:n mukaisesti.

Raaka-aine:

Kromivanadiini-ilmakarkaisuterästä − maalattu pinta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin