Asentajan laakataltta, erikoislaatu 180 mm

Tuote nro.: 741000 180
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
286 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 180 mm
Terän leveys 22 mm
Paino 208 g
Tuotetyyppi Taltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 741000 180
EAN / GTIN 7610733226368
Valmistajan numero 805.22

Kuvaus

Malli:

Huolellisesti karkaistu ja hehkutettu. Terä tasaisesti läpikarkaistu, toistuva hionta on mahdollista ilman jälkikarkaisua. Erityinen iskupään nuorrutus estää taltan lohkeamisen. Erikoislaatu, erittäin kovat (noin 59 HRC ) ja samalla erittäin sitkeät kärjet.

Raaka-aine:

Kromi-vanadiinierikoisseosta. Pinta kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin