• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Asentajan laakataltta, erikoislaatu, Kokonaispituus: 120mm

Tuote nro.: 741000 120
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
292 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 120 mm
Terän leveys 10 mm
Paino 45 g
Tuotetyyppi Taltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 741000 120
EAN / GTIN 7610733005710
Valmistajan numero PB 805.10

Kuvaus

Malli:

Huolellisesti karkaistu ja hehkutettu. Terä tasaisesti läpikarkaistu, toistuva hionta on mahdollista ilman jälkikarkaisua. Erityinen iskupään nuorrutus estää taltan lohkeamisen. Erikoislaatu, erittäin kovat (noin 59 HRC ) ja samalla erittäin sitkeät kärjet.

Raaka-aine:

Kromi-vanadiinierikoisseosta. Pinta kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin