{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
pyöröteräksille enintään 19 HRC tai 800 N/mm2 enint. ⌀ | 9 mm | |
pyöröteräksille enintään 40 HRC tai 1200 N/mm2 enint. ⌀ | 8 mm | |
pyöröteräksille enintään 48 HRC tai 1600 N/mm2 enint. ⌀ | 7 mm | |
Tuotetyyppi | Teräpää |
Tuotekoodi | 734110 610 | |
EAN / GTIN | 4005887002594 | |
Valmistajan numero | 87430137 |