{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
pyöröteräksille enintään 19 HRC tai 800 N/mm2 enint. ⌀ | 16 mm | |
pyöröteräksille enintään 40 HRC tai 1200 N/mm2 enint. ⌀ | 11 mm | |
pyöröteräksille enintään 48 HRC tai 1600 N/mm2 enint. ⌀ | 10 mm | |
Tuotetyyppi | Teräpää |
Tuotekoodi | 734110 1070 | |
EAN / GTIN | 4005887012173 | |
Valmistajan numero | 87430140 |