Kaapelileikkuri, voimansiirto VDE-eristys 52 mm

Tuote nro.: 731150 52
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kaapeleille, joiden ⌀ on 52 mm
Leikkuukyky, monijohdinkaapeli enintään 380 mm2
Kokonaispituus 280 mm
Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kahva Monikomponenttinen kuori
Käyttö mekaaninen, yhden käden, räikkäperiaate
Raaka-aine Huippuluokan erikoistyökaluterästä, taottu, öljykarkaistu
Puristumisenesto kyllä
Tuotetyyppi Sakset

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 731150 52
EAN / GTIN 4003773026891
Valmistajan numero 95 36 280

Kuvaus

Malli:

Leikkuripäässä sirpinmuotoiset terät, voimansiirtomekanismi (käyttö yhdellä kädellä). Ei terän leikkuuvirhettä, koska terä on molemmin puolin ohjattu.
Eriste enintään 1000 volttia standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.

Käyttö:

Alumiini- ja kuparikaapeleiden siistiin katkaisuun (myös punoksiin). Ei ole tarkoitettu teräslangalle, koville alumiiniseoksille tai kovaksi vedetyille kuparijohdoille.

Raaka-aine:

Terät erikoisterästä, kahvat teräspeltiä ja muovikuoriset.

Ohje:

Yksittäisjohtimia katkaistaessa leikkuuteho on noin 30 % pienempi.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin