{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kaapeleille, joiden ⌀ on | 32 mm | |
Leikkuukyky, monijohdinkaapeli enintään | 240 mm2 | |
Kokonaispituus | 250 mm | |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Kahva | Monikomponenttinen kuori | |
Käyttö | mekaaninen, yhden käden, räikkäperiaate | |
Raaka-aine | Huippuluokan erikoistyökaluterästä, taottu, öljykarkaistu | |
Puristumisenesto | kyllä | |
Tuotetyyppi | Sakset |
Tuotekoodi | 731150 32 | |
EAN / GTIN | 4003773026884 | |
Valmistajan numero | 95 36 250 |