Kaapelileikkuri, voimansiirto 570 mm

Tuote nro.: 730500 570
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Monijohdinkaapeleille, joiden ⌀ on 26 mm
Yksittäisjohtimille 100 mm2
Kokonaispituus 570 mm
Kahva Muovikuori
Käyttö mekaaninen, kahden käden
Raaka-aine Varsi: Teräsputki
aukaisujousella ei
Katkaisupää vaihdettava kyllä
Tuotetyyppi Sakset

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 730500 570
EAN / GTIN 4012078034333
Valmistajan numero K1011

Kuvaus

Malli:

Sirpinmuotoiset leikkuuterät, voimanvälitys leikkuripäässä, kahvat teräsputkea ja muovipinnoitetut.

Käyttö:

Kupari- ja alumiinikaapeleiden katkaisemiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin