Kaapelileikkurin varateräpää 570 mm

Tuote nro.: 730510 570
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Monijohdinkaapeleille, joiden ⌀ on 26 mm
Yksittäisjohtimille 100 mm2
Tuotetyyppi Teräpää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 730510 570
EAN / GTIN 4012078034340
Valmistajan numero K1011E

Kuvaus

Käyttö:

Kupari- ja alumiinikaapeleiden katkaisemiseen.

Sopii:

Kaapelileikkuriin nro 730500.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin