Kaapelileikkuri, jossa voimansiirto, kahvoissa 2K-pinnoite VDE-eristys 245 mm

Tuote nro.: 730250 245
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leikkuukyky 95 mm2
Katkaisu ⌀ asti 22 mm
Kokonaispituus 245 mm
Valmistajamerkintä KT22
Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kahva Muovikuori
Käyttö mekaaninen, yhden käden
Raaka-aine Erikoisterästä, muottiintaottu
Pinta kiiltävä
aukaisujousella ei
Tuotetyyppi Sakset

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 730250 245
EAN / GTIN 4032248945528
Valmistajan numero 1157830000

Kuvaus

Malli:

Kahvojen eristys 1000 volttiin asti standardin DIN EN 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.
Sirpinmuotoiset leikkuuterät. Kahvoissa on muovikuoret. Leikkaa sileästi ja puhtaasti ilman litistymistä.

Käyttö:

Kupari- ja alumiinikaapeleiden katkaisemiseen.

Raaka-aine:

Erikoistyökaluterästä, muottiintaottu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin