{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leikkuukyky | 35 mm2 | |
Katkaisu ⌀ asti | 8 mm | |
Kokonaispituus | 185 mm | |
Valmistajamerkintä | KT8 | |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Kahva | Muovikuori | |
Käyttö | mekaaninen, yhden käden | |
Raaka-aine | Erikoisterästä, muottiintaottu | |
Pinta | kiiltävä | |
aukaisujousella | ei | |
Tuotetyyppi | Sakset |
Tuotekoodi | 730250 185 | |
EAN / GTIN | 4008190020163 | |
Valmistajan numero | 9002650000 |