{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | PZ 10 HEX | |
Kokonaispituus | 195 mm | |
johdinpoikkipinnoille | 0,14 mm2 - 10 mm2 | |
Tuotetyyppi | Puristuspihdit |
Tuotekoodi | 729468 PZ10HEX | |
EAN / GTIN | 4050118250312 | |
Valmistajan numero | 1445070000 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Puristuspihdit liitinholkeille, Tyyppi: PZ10HEX
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
295,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 124 kappaletta varastossa
106,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
216 kappaletta varastossa
178,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
390 kappaletta varastossa
133,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
448 kappaletta varastossa
32,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
johdinpoikkipinnoille | 0,14 mm2 - 10 mm2 | 0,5 mm2 - 16 mm2 | 0,08 mm2 - 16 mm2 | 10 mm2 - 16 mm2 | 0,25 mm2 - 16 mm2 |
Kokonaispituus | 195 mm | 220 mm | 213 mm | 190 mm | 185 mm |
Tuotetyyppi | Puristuspihdit | Puristuspihdit | Puristuspihdit | Puristuspihdit | Puristuspihdit |