Puristuspihdit liitinholkeille 6ROTO-L

Tuote nro.: 729440 6ROTO-L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä PZ 6 Roto L
Kokonaispituus 200 mm
johdinpoikkipinnoille 0,14 mm2 - 6 mm2
Tuotetyyppi Puristuspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 729440 6ROTO-L
EAN / GTIN 4050118248593
Valmistajan numero 1444050000

Kuvaus

Malli:

Teräsrunko, leuat siirtyvät vipumekanismin avulla. Määritetyt puristusvoimat toteutuvat tarkasti rakenteeseen sisältyvän ohjainsalvan ansiosta.
Yhdensuuntainen puristus (paitsi koossa PZ16 ja PZ50).
Käännettävät ja lukittavat leuat (0° ja 90°).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin