Puristuspihdit liitinholkeille 6ROTO-ADJ

Tuote nro.: 729440 6ROTO-ADJ
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 200 mm
johdinpoikkipinnoille 0,14 mm2 - 6 mm2
Tuotetyyppi Puristuspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 729440 6ROTO-ADJ
EAN / GTIN 4064675415909
Valmistajan numero 2831380000

Kuvaus

Malli:

Teräsrunko, leuat siirtyvät vipumekanismin avulla. Määritetyt puristusvoimat toteutuvat tarkasti rakenteeseen sisältyvän ohjainsalvan ansiosta.
Yhdensuuntainen puristus (paitsi koossa PZ16 ja PZ50).
Kääntyvät ja lukittavat leuat (0° ja 90°).
Säädettävä kahvan leveyden pienennys (puristusliitos enintään 2,5 mm2).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin