Kuorintapihdit VDE-eristys, Kokonaispituus: 160mm

Tuote nro.: 728761 160
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
1 201 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 160 mm
Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Terän muoto Teräprisma
Kahva Monikomponenttinen kuori
Raaka-aine erikoistyökaluterästä
Pinta kiiltävä
aukaisujousella kyllä
säätöruuvi poikkileikkauksen säätämistä varten kyllä
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 728761 160
EAN / GTIN 4045197888099
Valmistajan numero 728761 160
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Taivutetut leuat, V-muotoiset terät (ulko-⌀ enintään 5 mm). Matala nivel, välyksetön liike ja aukaisujousi. Säätöruuvi poikkileikkauksen säätämistä varten.
Kahvoissa monikomponenttikuoret, eristetty 1000 V:iin asti standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.
Kiiltävät pihdit.

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin